Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschälbohrer-Set HSS TiN 4-31mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschälbohrer-Set HSS TiN 4-31mm FORMAT
Blechschälbohrer-Set HSS TiN 4-31mm FORMAT
Blechschälbohrer-Set HSS TiN 4-31mm FORMAT
Blechschälbohrer-Set HSS TiN 4-31mm FORMAT
Blechschälbohrer-Set HSS TiN 4-31mm FORMAT
Blechschälbohrer-Set HSS TiN 4-31mm FORMAT
Blechschälbohrer-Set HSS TiN 4-31mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3013110100
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784475921
EAN/GTIN:
     4317784475921
Suchbegriffe:
Blechschälbohrersatz
Schälaufbohrer-Satz
blechschälbohrersatz format
schälaufbohrer satz
Präzisions-Blechschälbohrer-Satz Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste. Satz bestehend aus (#SAPB3180953#).
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
empfohlen
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
TiN
INOX ferrit./martens.:
geeignet
Satzinhalt:
5–20; 5–31 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Set, FORMAT, (Schälaufbohrer), Präzisions-Blechschälbohrer-Satz, HSS-Co, HSS, Bohrersatz, HSSCO, spiralgedr., Blechschälbohrer, spiralgenutet, Präzisions-Blechschälbohrer, Blechschälbohrer-Satz, Format, Satz, Schälaufbohrer, TiN, gedr., gedrallt, TiN-beschichtet, HSSE, HSS-E, Blechschälb., Schälbohrer, 3013110100, 13110100
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 68,05*
€ 84,62*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,55*
€ 84,63*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 68,92*
€ 86,06*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 69,22*
€ 87,77*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 67,65*
€ 89,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.