Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschälbohrer-Set HSS TiN 5-31mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschälbohrer-Set HSS TiN 5-31mm FORMAT
Blechschälbohrer-Set HSS TiN 5-31mm FORMAT
Blechschälbohrer-Set HSS TiN 5-31mm FORMAT
Blechschälbohrer-Set HSS TiN 5-31mm FORMAT
Blechschälbohrer-Set HSS TiN 5-31mm FORMAT
Blechschälbohrer-Set HSS TiN 5-31mm FORMAT
Blechschälbohrer-Set HSS TiN 5-31mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3013040080
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784475907
EAN/GTIN:
     4317784475907
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
Blechschälbohrersatz
Präzisions-Blechschälbohrer Ausführung: HSS, nach Werksnorm, CBN-tiefgeschliffen, spiralgenutet. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Mit Kreuzanschliff und Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig. Für Stahlblech 0,1–2,0 mm Nirostablech (V2A) 0,1–1,0 mm Kunststoffe bis 10,0 mm NE-Metalle 0,1–5,0 mm Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
empfohlen
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
TiN
INOX ferrit./martens.:
geeignet
Gesamtlänge:
103 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Bohrbereich:
5–31 mm
Größe:
LA
Schaftlänge:
24 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schälaufbohrer-Satz, schälaufbohrer 5-31, blechschälbohrer, format blechschälbohrer, FORMAT, (Schälaufbohrer), HSS-Co, Bohrer, HSSCO, spiralgedr., Schälbohrer, spiralgenutet, Präzisions-Blechschälbohrer, Format, TiN, gedr., gedrallt, TiN-beschichtet, HSSE, HSS-E, einzeln, Blechschälb., 3013040080, 13040080
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 40,33*
€ 52,47*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 40,31*
€ 52,49*
1 Tag
12
€ 7,90*
ab € 41,35*
€ 53,94*
Lager 214
12
€ 4,30*
ab € 41,43*
€ 55,08*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 41,55*
€ 60,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.