Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschälbohrer-Set HSS TiN 5-20mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschälbohrer-Set HSS TiN 5-20mm FORMAT
Blechschälbohrer-Set HSS TiN 5-20mm FORMAT
Blechschälbohrer-Set HSS TiN 5-20mm FORMAT
Blechschälbohrer-Set HSS TiN 5-20mm FORMAT
Blechschälbohrer-Set HSS TiN 5-20mm FORMAT
Blechschälbohrer-Set HSS TiN 5-20mm FORMAT
Blechschälbohrer-Set HSS TiN 5-20mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3013040015
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784475891
EAN/GTIN:
     4317784475891
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
Blechschälbohrersatz
Präzisions-Blechschälbohrer Ausführung: HSS, nach Werksnorm, CBN-tiefgeschliffen, spiralgenutet. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Mit Kreuzanschliff und Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig. Für Stahlblech 0,1–2,0 mm Nirostablech (V2A) 0,1–1,0 mm Kunststoffe bis 10,0 mm NE-Metalle 0,1–5,0 mm Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
empfohlen
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
TiN
INOX ferrit./martens.:
geeignet
Gesamtlänge:
76 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Bohrbereich:
5–20 mm
Größe:
2A
Schaftlänge:
20 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schälaufbohrer-Satz, schälaufbohrer 5-20, blechschälbohrer, format blechschälbohrer, FORMAT, (Schälaufbohrer), HSS-Co, Bohrer, HSSCO, spiralgedr., Schälbohrer, spiralgenutet, Präzisions-Blechschälbohrer, Format, TiN, gedr., gedrallt, TiN-beschichtet, HSSE, HSS-E, einzeln, Blechschälb., 3013040015, 13040015
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,33*
€ 29,07*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,24*
€ 29,08*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,80*
€ 29,41*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 21,81*
€ 29,71*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,11*
€ 34,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.