Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfasenstufenbohrer DIN8374 HSS 90Grad M3 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfasenstufenbohrer DIN8374 HSS 90Grad M3 FORMAT
Mehrfasenstufenbohrer DIN8374 HSS 90Grad M3 FORMAT
Mehrfasenstufenbohrer DIN8374 HSS 90Grad M3 FORMAT
Mehrfasenstufenbohrer DIN8374 HSS 90Grad M3 FORMAT
Mehrfasenstufenbohrer DIN8374 HSS 90Grad M3 FORMAT
Mehrfasenstufenbohrer DIN8374 HSS 90Grad M3 FORMAT
Mehrfasenstufenbohrer DIN8374 HSS 90Grad M3 FORMAT
Mehrfasenstufenbohrer DIN8374 HSS 90Grad M3 FORMAT
Mehrfasenstufenbohrer DIN8374 HSS 90Grad M3 FORMAT
Mehrfasenstufenbohrer DIN8374 HSS 90Grad M3 FORMAT
Mehrfasenstufenbohrer DIN8374 HSS 90Grad M3 FORMAT
Mehrfasenstufenbohrer DIN8374 HSS 90Grad M3 FORMAT
Mehrfasenstufenbohrer DIN8374 HSS 90Grad M3 FORMAT
Mehrfasenstufenbohrer DIN8374 HSS 90Grad M3 FORMAT
Mehrfasenstufenbohrer DIN8374 HSS 90Grad M3 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3011120030
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784267588
EAN/GTIN:
     4317784267588
Suchbegriffe:
DIN 8374
Metallbohrer DIN 8374
Stufenbohrer DIN 8374
DIN 8378
Mehrfasenstufenbohrer, 90°, für Durchgangsbohrungen Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Bohrung und Senkung werden in einem Arbeitsgang zueinander fluchtend gefertigt. Ø-Toleranz: d1 = h9 d2 = h8 Hinweis: Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich nach dem großen Durchmesser, der Vorschub nach dem kleinen. Ausführung: DIN 8374, Senkwinkel 90°, fein. Anwendung: Für Schrauben-Durchgangsbohrungen nach DIN EN 20273 und Schraubenkopfsenkungen 90°. Form A und B nach DIN 74, Teil 1. Für Schrauben nach DIN 963 und DIN 964. Mit Morsekegelschaft DIN 8375 auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
93 mm
Stahl < 700 N/mm²:
25
Stahl < 1000 N/mm²:
20
Stahl < 1400 N/mm²:
16
Guss GG/GTS:
20
Guss GGG:
16
Alu < 8% Si:
40
Kupfer Cu-Leg.:
60
Beschichtung:
dampfbehandelt
INOX ferrit./martens.:
8
INOX duplex:
5
INOX austenitisch:
6
für Gewinde:
M3
Bohrer-Ø d1 x Senker-Ø d2:
3,2 x 6 mm
Spirallänge l2:
57 mm
Bohrstufenlänge l3:
9 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer DIN 8378, Stufenbohrer DIN 8378, format din 8374 m3, din 8378, din 8374 m3, 8374, D8374, 90G., FORMAT, Bohrer, Grad, mit, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), DIN8374, M.Stufenb., Werkzeug, Stufenbohrer, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, nicht, Wendelbohrer, Zylinderschaft, Metallbohrer, Mehrfasenstufenbohrer, Stahlbohrer, 90°, 3011120030, 11120030
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,66*
€ 12,57*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 9,77*
€ 13,68*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,84*
€ 13,70*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 9,93*
€ 13,82*
Lager 214
7
1
€ 4,30*
ab € 9,95*
€ 14,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.