Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer überlang DIN1870 HSS Typ TF Schaft MK 13,0x310mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer überlang DIN1870 HSS Typ TF Schaft MK 13,0x310mm FORMAT
Spiralbohrer überlang DIN1870 HSS Typ TF Schaft MK 13,0x310mm FORMAT
Spiralbohrer überlang DIN1870 HSS Typ TF Schaft MK 13,0x310mm FORMAT
Spiralbohrer überlang DIN1870 HSS Typ TF Schaft MK 13,0x310mm FORMAT
Spiralbohrer überlang DIN1870 HSS Typ TF Schaft MK 13,0x310mm FORMAT
Spiralbohrer überlang DIN1870 HSS Typ TF Schaft MK 13,0x310mm FORMAT
Spiralbohrer überlang DIN1870 HSS Typ TF Schaft MK 13,0x310mm FORMAT
Spiralbohrer überlang DIN1870 HSS Typ TF Schaft MK 13,0x310mm FORMAT
Spiralbohrer überlang DIN1870 HSS Typ TF Schaft MK 13,0x310mm FORMAT
Spiralbohrer überlang DIN1870 HSS Typ TF Schaft MK 13,0x310mm FORMAT
Spiralbohrer überlang DIN1870 HSS Typ TF Schaft MK 13,0x310mm FORMAT
Spiralbohrer überlang DIN1870 HSS Typ TF Schaft MK 13,0x310mm FORMAT
Spiralbohrer überlang DIN1870 HSS Typ TF Schaft MK 13,0x310mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010921130
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784266840
EAN/GTIN:
     4317784266840
Suchbegriffe:
DIN 1870
DIN 1870 Metallbohrer
DIN 1870 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1870
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Besonders stabiles Modell, profilgeschliffen, rechtsschneidend, bis Ø 16,0 mm Fasen nitriert, ab Ø 16,0 mm Oberfläche dampfangelassen, mit präzisem Spitzenanschliff sowie weiten Spannuten mit stark gerundeten Rückenkanten. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke erheblich stärker als normal und ohne Kernanstieg. Anwendung: Zum Bohren extrem tiefer Löcher unter erschwerten Bedingungen wie z. B. bei schlechter Spanabfuhr und dadurch verursachter mangelhafter Kühlung der Bohrerspitze geeignet. Besonders für Grauguss und Stähle bis 850 N/mm² Festigkeit verwendbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,2 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
22
Stahl < 1000 N/mm²:
18
Guss GG/GTS:
20
Guss GGG:
16
Alu < 8% Si:
45
Alu > 8% Si:
36
Beschichtung:
blank
Spirallänge:
205 mm
Ø h8 x Gesamtlänge:
13 x 310 mm
MK:
1
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1870, Spiralbohrer ohne Norm, spiralbohrer ohne norm format, din 1870, geschl., FORMAT, dampf., Bohrer, Bohrbuchsenbohrer, Morsekegel, Profilgeschliffen, 1897, HSS-Bohrer, 1870, mit, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), Spibo, Spiralbohrer, Werkzeug, dampfbehandelt, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, Typ, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, DIN1870, DIN1897, Stahlbohrer, geschliffen, 3010921130, 10921130
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 33,43*
€ 44,04*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 33,61*
€ 44,06*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,53*
€ 45,05*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 34,33*
€ 46,00*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 34,49*
€ 50,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.