Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 37mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 37mm FORMAT
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 37mm FORMAT
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 37mm FORMAT
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 37mm FORMAT
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 37mm FORMAT
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 37mm FORMAT
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 37mm FORMAT
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 37mm FORMAT
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 37mm FORMAT
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 37mm FORMAT
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 37mm FORMAT
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 37mm FORMAT
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 37mm FORMAT
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 37mm FORMAT
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 37mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010893700
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784266703
EAN/GTIN:
     4317784266703
Suchbegriffe:
Bohrbuchsenbohrer
DIN 341
DIN 341 Metallbohrer
DIN 341 Spiralbohrer
Bohrbuchsenbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Zum Bohren durch Bohrbuchsen (wichtig bei schrägen und unebenen Oberflächen) sowie zum Bohren tiefer Löcher bis zu 10 x D geeignet. Besonders für legierte und unlegierte Stähle, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit verwendbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,5 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
22
Stahl < 1000 N/mm²:
20
Guss GG/GTS:
27
Guss GGG:
18
Alu < 8% Si:
45
Beschichtung:
dampfbehandelt
Ø h8:
37 mm
Gesamtlänge:
416 mm
Spirallänge:
267 mm
MK:
4
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer DIN 341, Spiralbohrer DIN 341, bohrbuchsenbohrer, geschl., FORMAT, dampf., Bohrer, Morsekegel, Profilgeschliffen, DIN341, HSS-Bohrer, mit, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), Spibo, Spiralbohrer, Werkzeug, dampfbehandelt, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, Typ, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, 341, Stahlbohrer, geschliffen, 3010893700, 10893700
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 132,45*
€ 159,77*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,44*
€ 166,38*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 139,64*
€ 166,60*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 133,79*
€ 166,85*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 137,96*
€ 169,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,37*
€ 201,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,65*
€ 193,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,52*
€ 183,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,13*
€ 175,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 145,57*
€ 173,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,96*
€ 164,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.