Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 21,50mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 21,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 21,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 21,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 21,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 21,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 21,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 21,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 21,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 21,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 21,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 21,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 21,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 21,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 21,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 21,50mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010892150
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784266536
EAN/GTIN:
     4317784266536
Suchbegriffe:
Bohrbuchsenbohrer
DIN 341
DIN 341 Metallbohrer
DIN 341 Spiralbohrer
Bohrbuchsenbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Zum Bohren durch Bohrbuchsen (wichtig bei schrägen und unebenen Oberflächen) sowie zum Bohren tiefer Löcher bis zu 10 x D geeignet. Besonders für legierte und unlegierte Stähle, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit verwendbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,4 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
22
Stahl < 1000 N/mm²:
20
Guss GG/GTS:
27
Guss GGG:
18
Alu < 8% Si:
45
Beschichtung:
dampfbehandelt
Ø h8:
21,5 mm
Gesamtlänge:
289 mm
Spirallänge:
191 mm
MK:
2
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer DIN 341, Spiralbohrer DIN 341, bohrbuchsenbohrer, geschl., FORMAT, dampf., Bohrer, Morsekegel, Profilgeschliffen, DIN341, HSS-Bohrer, mit, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), Spibo, Spiralbohrer, Werkzeug, dampfbehandelt, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, Typ, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, 341, Stahlbohrer, geschliffen, 3010892150, 10892150
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 32,50*
€ 42,06*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,59*
€ 42,07*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 33,77*
€ 43,47*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 33,68*
€ 44,39*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 33,52*
€ 48,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.