| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3010891000 Herst.-Nr.: 4317784266307 EAN/GTIN: 4317784266307 |
| |
|
| | |
| Bohrbuchsenbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Zum Bohren durch Bohrbuchsen (wichtig bei schrägen und unebenen Oberflächen) sowie zum Bohren tiefer Löcher bis zu 10 x D geeignet. Besonders für legierte und unlegierte Stähle, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit verwendbar. Weitere Informationen: | | Stahl < 700 N/mm² f: | 0,2 mm/U | Stahl < 700 N/mm²: | 22 | Stahl < 1000 N/mm²: | 20 | Guss GG/GTS: | 27 | Guss GGG: | 18 | Alu < 8% Si: | 45 | Beschichtung: | dampfbehandelt | Ø h8: | 10 mm | Gesamtlänge: | 197 mm | Spirallänge: | 116 mm | MK: | 1 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer DIN 341, Spiralbohrer DIN 341, bohrbuchsenbohrer, geschl., FORMAT, dampf., Bohrer, Morsekegel, Profilgeschliffen, DIN341, HSS-Bohrer, mit, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), Spibo, Spiralbohrer, Werkzeug, dampfbehandelt, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, Typ, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, 341, Stahlbohrer, geschliffen, 3010891000, 10891000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,79* | € 14,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,70* | € 14,61* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,94* | € 15,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,09* | € 15,20* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,15* | € 15,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|