Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkassette leer 1-5,9mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffkassette leer 1-5,9mm FORMAT
Kunststoffkassette leer 1-5,9mm FORMAT
Kunststoffkassette leer 1-5,9mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010360001
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784435253
EAN/GTIN:
     4317784435253
Suchbegriffe:
Bohrerkassette
bohrerkassette format
Spiralbohrer-Kunststoffkassette, leer Ausführung: Für Bohrer nach DIN 338.
Weitere Informationen:
jeweils steigend:
0,1 mm
für Bohrer-Ø:
1–5,9 mm
für Anzahl Bohrer:
50
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kassette, FORMAT, Spiralbohrerkassette, Spiralbohrer, Spibo-Kassette, Spiralbohrer-Kunststoffkassette, leer, 1036, Kassetten, Spiralbohrer.Kunststoffkassette, Spiralbohrer-Leerkassette, Leerkassette, Kunststoffkassette, für, Spiralbohrerleerkassette, 3010360001, 10360001
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,22*
€ 13,29*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 10,25*
€ 14,59*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 10,49*
€ 14,83*
Lager 214
23 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 10,47*
€ 15,15*
1 Tag
7
1
€ 8,50*
ab € 11,87*
€ 16,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.