| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-SECURA3101-1S Herst.-Nr.: SECURA3101-1S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Secura® Präzisionswaage
Senken Sie Ihr Risiko mit den integrierten und intelligenten Sicherheitssystemen
Senken Sie Ihr Risiko mit den integrierten und intelligenten Sicherheitssystemen Jenseits technischer Daten gibt Ihnen Secura® zu jeder Zeit die beruhigende Sicherheit, für die Qualität der Messergebnisse und für die Einhaltung von Regularien das Bestmögliche getan zu haben. Neben hochpräzisen Wägeergebnissen und Bedienkomfort bietet Ihnen Secura® integrierte Sicherheitssysteme zur allumfassenden Zuverlässigkeit – einfach sicher wiegen. Echtzeit-Bedienerführung beim Nivellieren der Waage, interne vollautomatische Justierautomatik sowie klar rückführbare Dokumentation mit Proben- und Chargen-Identnummern machen Ihre Arbeit im Labor effizienter. Integrierte Sicherheitssysteme zur Minimierung des Risikos inkorrekter Messergebnisse Alarmhinweise und interaktive Hilfestellung bei der Nivellierung zur Vermeidung ungenauer Ergebnisse aufgrund einer nicht korrekt nivellierten Waage SQmin zur automatischen Erkennung und aktiven Überprüfung der Mindesteinwaage nach USP für zuverlässige Wägeergebnisse Vollautomatische interne Justierfunktion isoCAL für höchstmögliche Genauigkeit jederzeit Cal Audit Trail für einfache, rückführbare Dokumentation aller Kalibrier- und Justiervorgänge Nachvollziehbarkeit aller Wägedaten dank sicherer und klarer Dokumentation mit Proben- und Chargen-Identnummern GLP-|GMP-konforme Ausdrucke Serienmäßiger Passwortschutz gegen Manipulation und unberechtigten Zugang Einfache Aufzeichnungen mit der integrierten PC-Direkt-Funktion und der Plug & Work-Technologie für den Anschluss an einen Sartorius Labordrucker Da?s ist enthalten: Lieferumfang:Universal-Netzadapter, Schutzabdeckung für den Betrieb, zweisprachige Anleitung 'Application Guide', Staubschutz für Analysewaagen und Windschutzring für 0,1 mg Waagen.
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: laborwaage, laborwaage präzisionswaage profi feinwaage goldwaage Präzisionswaage |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.801,71* | € 2.908,00* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.782,75* | € 2.908,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|