Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secura® Präzisionswaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/26071/full/wl-10062---wb-with-IF-RGB-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/26071/full/wl-10062---wb-with-IF-RGB-1.jpg
Secura® Präzisionswaage
Artikel-Nr.:
     2102-SECURA213-1CEU
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     SECURA213-1CEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Laborwaage
Laborwaagen
Secura® Präzisionswaage

Senken Sie Ihr Risiko mit den integrierten und intelligenten Sicherheitssystemen

Senken Sie Ihr Risiko mit den integrierten und intelligenten Sicherheitssystemen Jenseits technischer Daten gibt Ihnen Secura® zu jeder Zeit die beruhigende Sicherheit, für die Qualität der Messergebnisse und für die Einhaltung von Regularien das Bestmögliche getan zu haben. Neben hochpräzisen Wägeergebnissen und Bedienkomfort bietet Ihnen Secura® integrierte Sicherheitssysteme zur allumfassenden Zuverlässigkeit – einfach sicher wiegen. Echtzeit-Bedienerführung beim Nivellieren der Waage, interne vollautomatische Justierautomatik sowie klar rückführbare Dokumentation mit Proben- und Chargen-Identnummern machen Ihre Arbeit im Labor effizienter. Integrierte Sicherheitssysteme zur Minimierung des Risikos inkorrekter Messergebnisse Alarmhinweise und interaktive Hilfestellung bei der Nivellierung zur Vermeidung ungenauer Ergebnisse aufgrund einer nicht korrekt nivellierten Waage SQmin zur automatischen Erkennung und aktiven Überprüfung der Mindesteinwaage nach USP für zuverlässige Wägeergebnisse Vollautomatische interne Justierfunktion isoCAL für höchstmögliche Genauigkeit jederzeit Cal Audit Trail für einfache, rückführbare Dokumentation aller Kalibrier- und Justiervorgänge Nachvollziehbarkeit aller Wägedaten dank sicherer und klarer Dokumentation mit Proben- und Chargen-Identnummern GLP-|GMP-konforme Ausdrucke Serienmäßiger Passwortschutz gegen Manipulation und unberechtigten Zugang Einfache Aufzeichnungen mit der integrierten PC-Direkt-Funktion und der Plug & Work-Technologie für den Anschluss an einen Sartorius Labordrucker Da?s ist enthalten: Lieferumfang:Universal-Netzadapter, Schutzabdeckung für den Betrieb, zweisprachige Anleitung 'Application Guide', Staubschutz für Analysewaagen und Windschutzring für 0,1 mg Waagen.

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Präzisionswaage, analysenwaagen sartorius, analysenwaage, laborwaage präzisionswaage profi feinwaage goldwaage Präzisionswaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3.007,14*
€ 3.151,93*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.848,92*
€ 3.325,86*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.699,80*
€ 3.861,14*
Frei Haus
ab € 4.199,59*
€ 4.369,76*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.861,14*
€ 4.594,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.829,97*
€ 4.557,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.740,96*
€ 4.451,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.699,80*
€ 4.402,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.