| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-SB1000 Herst.-Nr.: SB1000 EAN/GTIN: 4250912309265 |
| |
|
| | |
| CrashStop®, Flexibler Absperrpfosten 750 mm Kippmechanismus um 360 ° und selbstaufrichtend, Farbe: rot mit reflektierender rot-weißer Warnmarkierung, Folie: RA2, Pfosten Ø: 100 mm, aus Polyethylen, trennbares Fußgelenk aus Gummi Ø: 275 x 70 mm mit vier Bohrlöcher zur Montage der Fußplatte, Bohrlöcher Ø: 10 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, absperrpfosten durchmesser 100mm, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Absperrpfosten Blockierpoller Edelstahlpoller Funktionssperrpfosten Ministilpoller Sperrpfosten Stadtpoller Stil-Rohrsystem Stilpfosten Stilpoller Stilsperrpfosten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2102 | | | | | | € 4,95* | ab € 60,12* | € 77,81* | | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 59,33* | € 77,84* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,30* | € 79,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|