Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsorgungsbehälter 1600 HO, 800x1200 mm, 3-seitig, Cr 3, auf EUR-Holzpalette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entsorgungsbehälter 1600 HO, 800x1200 mm, 3-seitig, Cr 3, auf EUR-Holzpalette
Entsorgungsbehälter 1600 HO, 800x1200 mm, 3-seitig, Cr 3, auf EUR-Holzpalette
Artikel-Nr.:
     2102-S38001200FC0HO
Hersteller:
     ESB Systembau
Herst.-Nr.:
     S38001200FC0HO
EAN/GTIN:
     4260633276913
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
ESB Entsorgungsbehälter 1600 HO, 800x1200 mm, 3-seitig, Cr 3, auf EUR-Holzpalette
Ausführung:
Metallrahmen zur Aufnahme des 3-seitigen Aufbaus, fest verschraubt auf einer 800 x 1200 mm EUR-Holzpalette mit IPPC-Behandlung
2 Seitenwände, 1 Rückwand aus Rundrohr ø 22 mm
mit Drahtausfachung 50 x 50 x 4 mm
Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der Beschreibungen und Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Container
Weitere Suchbegriffe: Holz-Palette, Holzpalette, entsorgungsbehälter stahl, holz palette, Rollbehälter, Transportroller, Gitteraufsatzrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,97*
€ 587,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,84*
€ 582,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,99*
€ 549,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,52*
€ 536,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,94*
€ 499,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.