Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-Schlitzplatte für UNIVERSAL und PROFI, Nutzhöhe = 300 mm. Für Tischbreite 1250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2102-Manuflex-ZB0072.7035
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     Manuflex-ZB0072.7035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitzplatte
Wandpaneel Sichtlagerkasten
schlitzplatte lichtgrau
schlitzplatte
Die Werkzeug-Schlitzplatte für alle UNIVERSAL-Arbeitstische und PROFI-Werkbänkedient zur Befestigung von Sichtlagerkästen mit Haltenase oder Haken in Greifnähe und optimiert somit den Zugriff auf Kleinteile, Werkzeuge und sonstige Materialien. Womit auch die Arbeitsleistung der Mitarbeiter erhöht wird. Befestigt wird die Werkzeug-Schlitzplatte an UNIVERSAL und PROFI Stahl-Aufbauportalen.

Die Werkzeug-Schlitzplatte hat ein Schlitzmaß von 50 mm. Die Schlitzplatten sind im 22 mm Raster angeordnet. Die Schlitzplatte ist aus Stahlblech gefertigt und hat eine Gesamtbreite von 1246 mm, eine Gesamttiefe von 24,5 mm und eine Gesamthöhe von 350 mm. Die Nutzhöhe ist hierbei 300 mm.

Die Werkzeug-Schlitzplatte ist hochwertig pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035.
Weitere Suchbegriffe: Lochplatte Lochplattensystem Lochtafel Lochwand Schlitzplatte Wandpaneel Sichtlagerkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,98*
€ 158,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,85*
€ 154,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,50*
€ 150,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,63*
€ 145,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.