Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Packtisch PACKPOOL mit Rollen-Achssatz und Schneideinheit, BxTxH = 1500 x 800 x 760-870 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2102-Manuflex-TP1599.7035
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     Manuflex-TP1599.7035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Packplatz
Optimieren Sie Ihre Entpackungs- und Verpackungsvorgänge! Mit dem Packtisch PACKPOOL im praxisbewährten und preisgünstigen Angebot von unseren Experten zusammengestellt, schaffen Sie die optimale Grundlage für den Wareneingangs- und Warenausgangsbereich. Ersparen Sie sich ein langes Suchen und mühsames Zusammenstellen von einzelnen Packtischkomponenten, nutzen Sie unsere Erfahrung!

Der Komplett-Packtisch PACKPOOL Standard verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 738-848 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei stehender Tätigkeit. Durch das selbsttragende Stahlrahmengestell ist der Packtisch äußerst stabil und langlebig. Durch die sehr hohe Tragkraft von 1000 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Packtisch auch für Entpackungs- und Verpackungsvorgänge mit schweren Transportgütern bestens geeignet.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 50 x 40 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen, sowie 6 mm starken Gummischuhen zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035.

Die lichtgraue Melamin-Tischplatte 22 mm stark, 1500 mm breit und 800 mm tief, besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur. Die Melamin-Tischplatte ist weitestgehend abrieb- und kratzfest sowie blendfrei. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen. Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen.

Das mitgelieferte Schneidegerät dient zum individuellen Schneiden von Verpackungsmaterialien direkt am Verpackungsarbeitsplatz. Durch den handlichen Schneidschlitten mit drehbarem Bedienungsgriff wird das Handgelenk entlastet. Außerdem sind die Schneidklingen und Klemmstangen verdeckt eingelegt, sodass ein verletzungssicheres Schneiden in beide Bewegungsrichtungen gewährleistet wird. Im Lieferumfang sind zwei Befestigungsplatten enthalten. Somit kann das Schneidgerät ohne großen Aufwand auf der Tischplatte befestigt werden. Darüber hinaus verfügt es über 6 Schneidklingen, die leicht auswechselbar sind. Durch die solide Stahlkonstruktion ist das Schneidgerät äußerst stabil. Das Schneidgerät ist zum Schneiden von Luftpolster-, Schaum- und Flachfolien sowie für Leichtwellpappen und Packpapier bestens geeignet. Das Schneidgerät hat eine Breite von 920 mm, eine Tiefe von 120 mm und eine Höhe von 250 mm. Die Schnittbreite beträgt 750 mm. Es besitzt eine hochwertige Pulverbeschichtung in anthrazit.

Der Komplett-Packtisch ist außerdem mit einem Rollen-Achssatz ausgestattet. Durch die Verwendung eines Rollen-Achssatzes können Sie Ihre Verpackungsrollen unter dem Packtisch platzsparend unterbringen und in Verbindung mit dem Schneidegerät auch zuschneiden. Somit bleibt der Arbeitsraum neben dem Packtisch frei und die Verkehrswege werden nicht blockiert. Er dient zur Aufnahme von Papier- und Folienrollen mit einem Durchmesser von bis zu 700 mm und einer Rollenbreite von 1000 mm. Die Lieferung beinhaltet ein anthrazites Achsrohr und zwei stufenlos höhenverstellbare Halterungen, die an den Streben der Fußrahmen befestigt werden. Die Höhe der Säulen beträgt 145 mm. Sie dienen zur Aufnahme des Achsrohrs unter der Tischplatte. Belastbar ist der Rollen-Achssatz bei gleichmäßig verteilter Last mit 120 kg.

Die im Lieferumfang enthaltenen Stahl-Aufbausäulen, die eine Gesamthöhe von 1200 mm und eine Nutzhöhe von 600 mm haben, dienen zur Aufnahme von zusätzlichen Aufbaukomponenten und Arbeits- bzw. Ladeflächen. Die Aufbausäulen werden an den Fußrahmen befestigt.

Des Weiteren ist der Komplett-Packtisch mit 2 Ablagekonsolen ausgestattet, 1 x ohne Bügel und 1 x mit Stahlbügeln. Es werden 3 große mit einer Höhe von 400 mm und 2 kleine Bügel mit einer Höhe von 250 mm mitgeliefert. Diese eignen sich für die optimale Sortierung und Übersicht der Verpackungskartonagen am Packtisch.

Weitere Suchbegriffe: Packplätze, Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, packplatz höhenverstellbar, packplatz, manuflex packtisch, Komplett-Packtisch Packstation Packstationen Packplatz Packplätze Packtisch Packtische Packtischsystem Packtischsysteme Packzentren Packzentrum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.174,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.295,59*
€ 1.541,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.290,84*
€ 1.536,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.242,86*
€ 1.479,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.210,57*
€ 1.440,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.174,70*
€ 1.397,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.