Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanz Ficus Benjamina 150cm, exklusive Blumentopf, VB 080152, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120265/full/8712293801524-002-01.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120265/full/8712293801524-002-01.jpg
Pflanz Ficus Benjamina 150cm, exklusive Blumentopf, VB 080152, Grün
Artikel-Nr.:
     2102-93801524
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     93801524
EAN/GTIN:
     8712293801524
Suchbegriffe:
Blumen-Topf
Blumentopf
Blumentöpfe
Abfall-Korb
Pflanz Ficus Benjamina 150cm, exklusive Blumentopf, VB 080152, Grün

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8712293801524
Intrastat-Code: 67029000
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 4,000 kg

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Büro > Schränke > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Seidenblume, Textilpflanze, Übertopf, übertopf grün, blumen topf, textilpflanze ficus, Blumen-Topf Blumentopf Blumentöpfe Seidenblume
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 5,00*
ab € 78,75*
€ 99,45*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,54*
€ 99,45*
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 89,04*
€ 111,90*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.