Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Aufsatz-Heissvitrine mit 3 Etagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114757/full/9170155-aufsatz-waermevitrine-3-etagen-ansicht-2-kbs-gastrotechnik.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114757/full/9170155-aufsatz-waermevitrine-3-etagen-ansicht-2-kbs-gastrotechnik.png
KBS Aufsatz-Heissvitrine mit 3 Etagen
Artikel-Nr.:
     2102-9170155
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9170155
EAN/GTIN:
     4059395094732
Suchbegriffe:
Heiße Theke
Warmhalte-Theke
Warmhalte-Vitrine
Warmhaltetheke

Aufsatz-Heissvitrine mit 3 Etagen


Aufsatz-Wärmevitrine/Heißvitrine mit 3 Etagen und LED Innenbeleuchtung


  • Steckerfertige Wärmevitrine für heiße Speisen
  • 4-seitige Panormaverglasung
  • Mechanische Steuerung
  • Digitale Temperaturanzeige Kundenseitig
  • LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
  • Geräte Ein-/Ausschalter
  • Betriebsanzeige der Heizung
  • Bodenausstellungsfläche Edelstahl CHR
  • 3 Edelstahlroste mit hochgezogenem Schutzbügel als Bestückungssperre
  • Roste mit einem Stababstand von 17mm zueinander
  • 2 Rückschiebescheiben mit 5mm starken Isolierglas
  • Schiebetüren mit Gummilippe, leicht wechselbar
  • Schiebetüren zur leichten Reinigung herausnehmbar
  • Schiebetüren auf Rollen gelagert
  • Innenliegende Wasserschale zur Erhöhung der Luftfeuchte
  • Feststehende Füsse

Aufstellart/Montage : Aufsatz, Standgerät
Öffnungssystem : Glasschiebetür
Innenbeleuchtung : ja, LED
Aussenmaterial : Edelstahl und Glas
Innenmaterial : Edelstahl und Glas
Temperatur von C° : +30
Temperatur bis C° : +90
Anschlusswert in kW : 1,5
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 54
Serienzubehör : 3 Roste CHR, mit hinterer Aufkantung als Bestückungssperre
Geräteart : Wärmevitrine
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Bruttoinhalt (l): 160
Nummer GTIN Nummer : 4059395094732


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Warmhaltevitrine, Warmvitrine, heiße theke, Heiße Theke Warmhalte-Theke Warmhalte-Vitrine Warmhaltetheke Warmhaltevitrine Warmvitrine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 856,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,13*
€ 1.193,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 998,41*
€ 1.188,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 956,55*
€ 1.138,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 918,81*
€ 1.093,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 856,31*
€ 1.019,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.