Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beutelhälter 'Single', VB 211001, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120851/full/8001579203023-002-01.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120851/full/8001579203023-002-01.jpg
Beutelhälter 'Single', VB 211001, Blau
Artikel-Nr.:
     2102-79203023
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     79203023
EAN/GTIN:
     8001579203023
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Beutelhälter 'Single', VB 211001, Blau

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8001579203023
Intrastat-Code: 73030090
Herkunftland: ES
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 1,650 kg
Volumen pro: 1
Volumen: 0,123 m3
Verpackung Länge: 240 mm
Verpackung Breite: 390 mm
Verpackung Höhe: 920 mm
Stücke pro Palette: 144

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackhalter, Abfallsackhalter Abfallsackständer Abfallsammelsystem Abfallständer Müllsackhalter Müllsackständer Standabfallsammler Wertstoffsackhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,00*
ab € 15,93*
€ 23,13*
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 17,90*
€ 26,01*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.