Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plateau für Sturdy Chair, Rubbermaid, VB 007815-88, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plateau für Sturdy Chair, Rubbermaid, VB 007815-88, Schwarz
Plateau für Sturdy Chair, Rubbermaid, VB 007815-88, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2102-76193831
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     76193831
EAN/GTIN:
     0086876193831
Suchbegriffe:
Kinderstuhl
kinderstuhl
Plateau für Sturdy Chair, Rubbermaid, VB 007815-88, Schwarz

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 0086876193831
Intrastat-Code: 39269097
Herkunftland: US
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 1,134 kg
Volumen pro: 1
Volumen: 0,015 m3
Verpackung Länge: 495 mm
Verpackung Breite: 305 mm
Verpackung Höhe: 90 mm
Versandkarton Länge: 305 mm
Versandkarton Breite: 89 mm
Versandkarton Höhe: 495 mm
Stücke pro Palette: 104

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,00*
ab € 49,87*
€ 65,87*
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 49,58*
€ 65,87*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 58,56*
€ 76,05*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.