Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Mehrzweckvitrine Basic 170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114685/full/560170-mehrzweckvitrine-basic-170-kbs-gastrotechnik.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114685/full/560170-mehrzweckvitrine-basic-170-kbs-gastrotechnik.png
KBS Mehrzweckvitrine Basic 170
Artikel-Nr.:
     2102-560173
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     560173
EAN/GTIN:
     4059395003901
Suchbegriffe:
Kühl-Vitrine
Kühltheke
Kühlvitrine
Mehrzweckvitrine

Mehrzweckvitrine Basic 170


Aufsatz Mehrzweckvitrine mit gebogener Frontscheibe


  • Gebogene Panorama-Frontkippscheibe aus gehärtetem Glas
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Elektronische Temperaturregelung
  • Kondensatorfühler mit akustischer Alarmanzeige
  • Automatische Abtauung und Tauwasserverdunsterschale
  • Rückschiebescheiben
  • LED-nnenbeleuchtung
  • Auslagefläche aus CHR
  • Edelstahlschneidebrett mit einer Tiefe von 410 mm
  • Umlaufender Abstandshalter 40 mm Höhe, zur Auflagefläche
  • Aggregat unter dem Schneidbrett eingebaut
  • Glaszwischenetage und mobile Trennscheibe als Mehrpreisoption lieferbar


Aufstellart/Montage : Aufsatz, Standgerät
Öffnungssystem : Rückschiebescheiben
Innenbeleuchtung : ja, LED
Aussenmaterial : weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial : CHR
Temperatur von C° : +2
Temperatur bis C° : +10
Anschlusswert in kW : 0,237
Anschlusswert in Volt : 230
Herz : 50
Phasen : 1
Bruttogewicht (kg): 110
Serienzubehör : Rückschiebescheiben
Geräteart : Kühlvitrine
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 25
und Raumfeuchte (%): 60
Ausstellungsfläche (m²): 0,88
Kühlung : Stille
Abtauung : Automatisch
Aggregat : Luftgekühlt
Kälteleistung (W): 240, bei -15VT
Kältemittel / GWP : R 290 (Propan)/GWP 3
Menge Kältemittel in Gramm : 130
Energieverbrauch in 24 Std (kWh): 3,3
Energieverbrauch im Jahr (kWh): 1205
Nummer GTIN Nummer : 4059395003901


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: kbs mehrzweckvitrine, kühl vitrine, mehrzweck kühlvitrine, Kühl-Vitrine Kühltheke Kühlvitrine Mehrzweckvitrine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.360,70*
€ 1.573,23*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.357,61*
€ 2.630,04*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.630,04*
€ 3.129,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.588,43*
€ 3.080,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.462,63*
€ 2.930,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.398,83*
€ 2.854,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.357,61*
€ 2.805,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
561173
ab € 1.397,24*
Ähnlich
KBS
560103
ab € 983,67*
Ähnlich
KBS
560133
ab € 1.185,74*
Ähnlich
KBS
560153
ab € 1.247,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.