Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter Typ FB FB 1000, lackiert, RAL 2000 Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter Typ FB FB 1000, lackiert, RAL 2000 Gelborange
Klappbodenbehälter Typ FB FB 1000, lackiert, RAL 2000 Gelborange
Artikel-Nr.:
     2102-4417-33-6000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4417-33-6000-1
EAN/GTIN:
     4052462007215
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer

Ideal zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen

Eigenschaften

  • Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
  • Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
  • Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang
  • Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
  • Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
  • Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
  • 100 mm Unterfahrhöhe – mit Gabelhubwagen transportierbar
  • 4 Kranösen Ø 40 mm
  • 3-fach stapelbar

  • Aufnahme-Seite 1 quer
  • Aufnahme-Position 1 oben
  • Aufnahme-Möglichkeit 1 Einfahrbügel
  • Aufnahme-Innenabstand 1 415 mm
  • Aufnahme-Innenbreite 1 185 mm
  • Aufnahme-Innenhöhe 1 75 mm
  • Oberfläche Lackiert
  • GTIN (ehemals EAN) 4052462007215
  • Eigengewicht 158 kg
  • Länge 1040 mm
  • Breite 1245 mm
  • Höhe 1145 mm
  • Versand-Länge 1040 mm
  • Versand-Breite 1245 mm
  • Versand-Höhe 1145 mm
  • RAL-Nummer RAL 2000
  • Farbe Gelborange
  • Tragfähigkeit 1250
  • Tragfähigkeit (Maßeinheit) kg
  • Lastaufnahme-Position 520 mm
  • Anzahl für Inhalt 1 Stück
  • Stapelbar 3-fach
  • Inhalt 1.00 m³
  • Gabelzinkenlänge Minimum 1100 mm
  • Auslieferungszustand montiert
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 703,18*
€ 804,58*
Lager 2102
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 746,88*
€ 808,31*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 771,23*
€ 833,28*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 771,57*
€ 833,36*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 792,23*
€ 856,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,31*
€ 961,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,01*
€ 950,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,77*
€ 927,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,76*
€ 910,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,88*
€ 888,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
DECKEL FB 1000
ab € 195,75*
Zubehör
Widex Selection
Rollensatz 450kg
ab € 220,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.