Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter FB 750 lackiert RAL2000 Gelborange Stapler Anbaugerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter FB 750 lackiert RAL2000 Gelborange Stapler Anbaugerät
Klappbodenbehälter FB 750 lackiert RAL2000 Gelborange Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     2102-4417-29-6000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4417-29-6000-1
EAN/GTIN:
     4052462007130
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer

FB 750, lackiert, RAL 2000 Gelborange


Ideal zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen

Eigenschaften

  • Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
  • Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
  • Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang
  • Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
  • Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
  • Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
  • 100 mm Unterfahrhöhe – mit Gabelhubwagen transportierbar
  • 4 Kranösen Ø 40 mm
  • 3-fach stapelbar
  • Passend für Routenzug-Rollwagen 1200 x 800 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 659,71*
€ 763,21*
Lager 2102
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 693,74*
€ 766,77*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 721,46*
€ 791,08*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 717,36*
€ 791,16*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 732,74*
€ 806,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,77*
€ 912,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,02*
€ 902,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,92*
€ 861,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,96*
€ 842,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,74*
€ 825,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
Rollensatz 450kg
ab € 220,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.