Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalltüten 55x80x0.032 Saekko Boy, Z55x80x0.032, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalltüten 55x80x0.032 Saekko Boy, Z55x80x0.032, Weiß
Abfalltüten 55x80x0.032 Saekko Boy, Z55x80x0.032, Weiß
Artikel-Nr.:
     2102-38914478
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     38914478
EAN/GTIN:
     5703538914478
Suchbegriffe:
Abfallbeutel Abfalltüten Müllbeutel...
Abfalltüten 55x80x0.032 Saekko Boy, Z55x80x0.032, Weiß

Preis pro: 1000
Menge: 10 st/rol, 32 rol/ds
EAN-Code: 5703538914478
Intrastat-Code: 39232910
Gewicht pro: 320
Netto-Gewicht: 8,128 kg
Stücke pro Palette: 60

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,60*
€ 210,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,50*
€ 208,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,58*
€ 201,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,61*
€ 197,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,23*
€ 169,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.