Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalltüten 55x103x0.032 Saekko Boy, Z55x103x0.032, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalltüten 55x103x0.032 Saekko Boy, Z55x103x0.032, Schwarz
Abfalltüten 55x103x0.032 Saekko Boy, Z55x103x0.032, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2102-38027192
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     38027192
EAN/GTIN:
     5703538027192
Suchbegriffe:
Abfallbeutel Abfalltüten Müllbeutel...
Abfalltüten 55x103x0.032 Saekko Boy, Z55x103x0.032, Schwarz

Preis pro: 1000
Menge: 10 st/rol, 24 rol/ds
EAN-Code: 5703538027192
Intrastat-Code: 39232910
Gewicht pro: 240
Netto-Gewicht: 7,848 kg
Stücke pro Palette: 60

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,02*
€ 280,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,91*
€ 277,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,03*
€ 267,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,86*
€ 261,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,89*
€ 225,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.