Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalltüten 76x103x0.032 Saekko Boy, Z76x103x0.032, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfalltüten 76x103x0.032 Saekko Boy, Z76x103x0.032, Rot
Abfalltüten 76x103x0.032 Saekko Boy, Z76x103x0.032, Rot
Artikel-Nr.:
     2102-38024993
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     38024993
EAN/GTIN:
     5703538024993
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Abfalltüten 76x103x0.032 Saekko Boy, Z76x103x0.032, Rot

Preis pro: 1000
Menge: 10 st/rol, 18 rol/ds
EAN-Code: 5703538024993
Intrastat-Code: 39232910
Gewicht pro: 180
Netto-Gewicht: 8,136 kg
Stücke pro Palette: 60

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltensack, abfall-säcke rot, abfall säcke, Abfall-Säcke Abfallsack Entsorgungssack Müllsäcke
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Karton
€ 5,00*
ab € 43,42*
€ 59,49*
Lager 2102
23
pro Stück
Frei Haus
ab € 250,03*
€ 314,17*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,17*
€ 373,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,40*
€ 372,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,66*
€ 350,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,50*
€ 327,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 261,84*
€ 311,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 250,03*
€ 297,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.