Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalltüten 76x103x0.032 Saekko Boy, Z76x103x0.032, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfalltüten 76x103x0.032 Saekko Boy, Z76x103x0.032, Weiß
Abfalltüten 76x103x0.032 Saekko Boy, Z76x103x0.032, Weiß
Artikel-Nr.:
     2102-38024917
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     38024917
EAN/GTIN:
     5703538024917
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Abfalltüten 76x103x0.032 Saekko Boy, Z76x103x0.032, Weiß

Preis pro: 1000
Menge: 10 st/rol, 18 rol/ds
EAN-Code: 5703538024917
Intrastat-Code: 39232910
Gewicht pro: 180
Netto-Gewicht: 8,136 kg
Stücke pro Palette: 60

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltensack, abfall-säcke weiß, abfall säcke, Abfall-Säcke Abfallsack Entsorgungssack Müllsäcke
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Karton
€ 5,00*
ab € 43,41*
€ 58,99*
Lager 2102
23
pro Stück
Frei Haus
ab € 245,17*
€ 310,81*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,81*
€ 369,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,85*
€ 367,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,52*
€ 348,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,65*
€ 332,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 267,50*
€ 318,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 245,17*
€ 291,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.