Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Cube Rechteckiger Tritt-Mülleimer 30 Liter, EKO, VB 926830, Matt Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/121063/full/8713631700981-002-01.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/121063/full/8713631700981-002-01.jpg
E-Cube Rechteckiger Tritt-Mülleimer 30 Liter, EKO, VB 926830, Matt Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2102-31700981
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31700981
EAN/GTIN:
     8713631700981
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
E-Cube Rechteckiger Tritt-Mülleimer 30 Liter, EKO, VB 926830, Matt Edelstahl

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631700981
Intrastat-Code: 73269098
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 5,460 kg
Verpackung Länge: 350 mm
Verpackung Breite: 390 mm
Verpackung Höhe: 680 mm
Stücke pro Palette: 18

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer 30l vepa bins, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 30l, Standard-Abfalleimer Standard-Mülleimer Standardabfalleimer Standardmülleimer Tret-Abfalleimer Tretabfalleimer Tretabfallsammler Treteimer Tretmülleimer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
50
€ 4,95*
ab € 70,74*
€ 94,64*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 70,74*
€ 94,64*
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 75,09*
€ 100,54*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 100,85*
€ 134,56*
16 Tage
15
Frei Haus
ab € 161,75*
€ 212,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.