Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robuster Wandaschenbecher aus Edelstahl, VB 659999, Matt Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Robuster Wandaschenbecher aus Edelstahl, VB 659999, Matt Edelstahl
Robuster Wandaschenbecher aus Edelstahl, VB 659999, Matt Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2102-31659999
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31659999
EAN/GTIN:
     8713631659999
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Robuster Wandaschenbecher aus Edelstahl, VB 659999, Matt Edelstahl

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631659999
Intrastat-Code: 73269098
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 3,200 kg
Volumen pro: 1
Volumen: 0,011 m3
Verpackung Länge: 270 mm
Verpackung Breite: 120 mm
Verpackung Höhe: 350 mm
Versandkarton Länge: 525 mm
Versandkarton Breite: 280 mm
Versandkarton Höhe: 380 mm
Stücke pro Palette: 80

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
215
€ 4,95*
ab € 66,65*
€ 86,59*
2 Tage
216
€ 5,00*
ab € 66,65*
€ 86,59*
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 72,18*
€ 93,27*
18 Tage
19
Frei Haus
ab € 130,92*
€ 164,37*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.