Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shell Bin Tritt-Mülleimer 50 Liter, EKO, VB 921850, Matt Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/121278/full/8713631650286-002-01.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/121278/full/8713631650286-002-01.jpg
Shell Bin Tritt-Mülleimer 50 Liter, EKO, VB 921850, Matt Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2102-31650286
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31650286
EAN/GTIN:
     8713631650286
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Shell Bin Tritt-Mülleimer 50 Liter, EKO, VB 921850, Matt Edelstahl

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631650286
Intrastat-Code: 73101000
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 6,545 kg
Verpackung Länge: 447 mm
Verpackung Breite: 447 mm
Verpackung Höhe: 727 mm
Stücke pro Palette: 8

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer edelstahl rechteckig 50 l, tret-abfalleimer 50l, tret abfalleimer, Standard-Abfalleimer Standard-Mülleimer Standardabfalleimer Standardmülleimer Tret-Abfalleimer Tretabfalleimer Tretabfallsammler Treteimer Tretmülleimer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
345
€ 4,95*
ab € 83,32*
€ 111,12*
2 Tage
344
€ 5,00*
ab € 83,32*
€ 111,12*
5 Tage
15
Frei Haus
ab € 87,89*
€ 116,75*
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 89,16*
€ 118,27*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 114,23*
€ 150,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,24*
€ 139,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.