| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-31192014 Herst.-Nr.: 31192014 EAN/GTIN: 8713631192014 |
| |
|
| | |
| Ecocasa Splitted Tritt-Mülleimer 30+30 Liter, Eko
Geräumiger rechteckiger Treteimer aus gebürstetem Edelstahl mit fingerabdrucksicherer Beschichtung und gedämpften Verschlussdeckeln. Die beiden Pedale ermöglichen einen separaten Zugang zu den Kunststoff-Inneneimern (30 + 30 Liter) zur Abfalltrennung. Die Stay-open-funktion verriegelt den Deckel, um den Abfallbehälter leicht zu reinigen oder den Abfallbeutel zu wechseln. Modell: VB 912960 Farbe: Matt Edelstahl Artikelnummer: 8713631192014 Bestellnummer: 31192014 Abmaße: B 530mm L 372mm H 665mm Menge: 1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, 30 l edelstahl tret-abfalleimer, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 30l |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,79* | € 145,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 110,79* | € 145,86* | | | | Lager 2102 | | | | | | Frei Haus | ab € 111,89* | € 147,21* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,09* | € 210,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|