Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandaschenbecher mit Dach, VB 041008, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandaschenbecher mit Dach, VB 041008, Edelstahl
Wandaschenbecher mit Dach, VB 041008, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2102-31041008
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31041008
EAN/GTIN:
     8713631041008
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher edelstahl
wandaschenbecher
Wandaschenbecher mit Dach, VB 041008, Edelstahl

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631041008
Intrastat-Code: 73102990
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 2,610 kg
Volumen pro: 4
Volumen: 0,090 m3
Verpackung Länge: 155 mm
Verpackung Breite: 295 mm
Verpackung Höhe: 400 mm
Stücke pro Palette: 14

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: vepa bins wandaschenbecher, Wandaschenbecher Wandascher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 101,40*
€ 130,82*
2 Tage
345
€ 5,00*
ab € 101,40*
€ 130,82*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,09*
€ 154,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,49*
€ 148,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.