Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kordel aus Hanfschnur, VB 964130, Schwarz, Verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120512/full/8713631013487-002-01.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120512/full/8713631013487-002-01.jpg
Kordel aus Hanfschnur, VB 964130, Schwarz, Verchromt
Artikel-Nr.:
     2102-31013487
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31013487
EAN/GTIN:
     8713631013487
Kordel aus Hanfschnur, VB 964130, Schwarz, Verchromt

Preis pro: 1
Menge: 1,5 meter
EAN-Code: 8713631013487
Intrastat-Code: 52122490
Herkunftland: NL
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 0,895 kg
Verpackung Länge: 390 mm
Verpackung Breite: 195 mm
Verpackung Höhe: 75 mm

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
21
€ 4,95*
ab € 31,55*
€ 42,60*
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 31,92*
€ 42,98*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.