Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandaschenbecher Ø41, VB 100000, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120542/full/8713631000364-002-01.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120542/full/8713631000364-002-01.jpg
Sandaschenbecher Ø41, VB 100000, Rot
Artikel-Nr.:
     2102-31000364
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31000364
EAN/GTIN:
     8713631000364
Suchbegriffe:
Großküchensieb
Haushaltsieb
Haushaltssieb
Küchensieb
Sandaschenbecher Ø41, VB 100000, Rot

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631000364
Intrastat-Code: 73102990
Herkunftland: NL
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 4,730 kg
Verpackung Länge: 560 mm
Verpackung Breite: 560 mm
Verpackung Höhe: 740 mm
Stücke pro Palette: 6

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 129,73*
€ 158,79*
2 Tage
193
€ 5,00*
ab € 129,31*
€ 158,79*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 149,41*
€ 195,48*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,79*
€ 188,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,94*
€ 187,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,29*
€ 182,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,78*
€ 175,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,73*
€ 154,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3300BLA
ab € 165,00*
Ähnlich
Vepa Bins
31002962
ab € 268,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 487,32*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 63,76*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 117,88*
Ähnlich
Vepa Bins
8713631003631
ab € 67,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.