Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Fahrgestell Delicious 2000/2000C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Fahrgestell Delicious 2000/2000C
KBS Fahrgestell Delicious 2000/2000C
Artikel-Nr.:
     2102-23135203
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     23135203
EAN/GTIN:
     4059395011944
Suchbegriffe:
Mehrzweckvitrine-Fahrgestell

Fahrgestell Delicious 2000/2000C


Zerlegter Bausatz für Selbstmontage


  • passend für Delicious 2000/2000 C
  • Selbstmontage
  • zerlegter Bausatz

Aufstellart/Montage : Standgerät
Aussenmaterial : Stahblech schwarz
Bruttogewicht (kg): 15
Nettogewicht (kg): 14
Serienzubehör : 6 Rollen
SWS Planbar : ja
Geräteart : Zubehör
Nummer GTIN Nummer : 4059395011944


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,02*
€ 573,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,49*
€ 571,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,38*
€ 559,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,58*
€ 536,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,44*
€ 481,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.