Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urbanus Wandaschenbecher Modell:ASE AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urbanus Wandaschenbecher Modell:ASE AB
Urbanus Wandaschenbecher Modell:ASE AB
Artikel-Nr.:
     2102-2-11-076-22-0002
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-076-22-0002
EAN/GTIN:
     4050576087123
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandascher edelstahl rund
wandaschenbecher edelstahl

Rohrtyp: 76mm rund Edelstahl, geschliffen
Verriegelung: ohne Verriegelung Öse: ohne
Kopf Design: Rundkopf, Korn 240
Halterung: Wandhalter zweifach, zum Anschrauben, 70mm rund
Halterungszusatzfunktionen: ohne
Höhe über Flur (mm): 0
Absperrbreite: Pfostenbreite
Weitere Suchbegriffe: wandaschenbecher, Absperrpfosten, Pfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,23*
€ 318,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,00*
€ 315,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,94*
€ 308,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,71*
€ 295,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,29*
€ 249,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.