Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Teppanyaki-Grill Elektro 11,7 kW Tischgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Teppanyaki-Grill Elektro 11,7 kW Tischgerät
KBS Teppanyaki-Grill Elektro 11,7 kW Tischgerät
Artikel-Nr.:
     2102-10814001
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     10814001
EAN/GTIN:
     4059395073997
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill

Teppanyaki-Grill Elektro 11,7 kW Tischgerät


Teppanyaki-Grill Elektro, 11,7 kW, Tischgerät


Aufstellart/Montage : Auftisch
Anschlusswert in kW : 11,7
Anschlusswert in Volt : 400
Herz : 50/60
Phasen : 3
Bruttogewicht (kg): 145
Zubehör : 10890007
Geräteart : Teppanyaki
Gerätetyp : Tischgerät
Betriebsart : Elektro
Grillflächengröße (cm): 96x55
Nummer GTIN Nummer : 4059395073997
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Teppanyaki-Grill, Teppanyakigrill, teppanyaki grill, Elektro-Tischgrill Tischgrill Elektrogrill Rollengrill Teppanyaki-Grill Teppanyakigrill
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.302,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.641,78*
€ 5.523,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.569,65*
€ 5.437,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.388,16*
€ 5.221,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.312,72*
€ 5.132,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.302,59*
€ 5.120,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.