Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KONTRON 886LCD-M/mITX (mit Intel CPU, RAM, I/O Shield, Lüfter/Kühlkörper) [RECERTIFIED, 1 Jahr Gewährleistung]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-663
Hersteller:
     Kontron
Herst.-Nr.:
     886LCD-M/mITX
EAN/GTIN:
     0613165218885
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
RECERTIFIED, 1 Jahr Gewährleistung

- Intel® Pentium® M and Intel® Celeron® M Processors (mPGA478 socket)
- Front Side Bus 400 MHz
- Intel® 855GME + Intel® 6300ESB Embedded Chipset
- Intel® Extreme Graphics 2 Controller
- Flat Panel Display Support
- Dual independent Display Support (incl. 2x LCD)
- Standard AGP slot for easy graphics expansion
- Up to 1GB PC2700/DDR333 SDRAM (incl. ECC)
- 1x 10/100 Mbps Ethernet
- 2x USB 2.0, 4x RS232C
- 2x ATA100 and 2x SATA150 IDE Controller
- On board RAID 0/1 support with SATA harddisk
- AC-97/DD5.1 compliant audio output & on board stereo amplifier.
- Unique API software support for control, setting and monitoring of onboard functions
- Size: 170 x 170 mm (6.7" x 6.7")

Lieferumfang :
- Kontron 886LCD-M/mITX Mainboard (mit I/O Shield)
- min. Intel CPU Celeron-M
- min. 256MB RAM
- CPU Lüfter/Kühlkörper
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 322,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 399,16*
€ 475,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 397,99*
€ 473,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 376,77*
€ 448,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 358,19*
€ 426,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 322,11*
€ 383,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.