Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simcom SIM8262E-M2 3G/4G/LTE/5G M.2 NGFF Modem


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3666
Hersteller:
     Simcom
Herst.-Nr.:
     SIM8262E-M2
EAN/GTIN:
     0613165235370
Suchbegriffe:
LTE Modem
Mobilfunkmodem
Mobilmodem
UMTS Modem
Das SIM8262X-M2 ist das Multiband-5G-NR/LTE-FDD/LTE-TDD/HSPA+-Modul, das R16 5G NSA/SA unterstützt.

Es verfügt über starke Erweiterungsmöglichkeiten mit zahlreichen Schnittstellen, darunter PCIe, USB3.1, GPIO usw. Das Modul bietet viel Flexibilität und einfache Integration für Kundenanwendungen.

Das SIM8262X-M2 hat den M2-Formfaktor. AT-Befehle des SIM8262X-M2 sind mit Modulen der SIM8300-Serie kompatibel. Dies minimiert auch die Investitionen der Kunden und ermöglicht eine kurze Markteinführungszeit.

Es ist für Anwendungen konzipiert, die eine Datenkommunikation mit hohem Durchsatz unter verschiedenen Funkausbreitungsbedingungen erfordern. Aufgrund der einzigartigen Kombination aus Leistung, Sicherheit und Flexibilität ist dieses Modul ideal für viele Anwendungen geeignet.

- Standard-M.2-Schnittstelle
- Datenkommunikation mit hohem Durchsatz
- AT-Befehle des SIM8262X-M2 sind mit Modulen der Serien SIM7912G/SIM8200X-M2 kompatibel

Weitere Informationen:
Produkt:
SIM8262E-M2
Formfaktor:
M.2
Abmessungen (mm):
42,0*30,0*2,3
Frequenzbänder:
5G Sub-6G
LTE-FDD:
B1,B3,B5,B7,B8,B18,B19,B20,B26,B28,B32
LTE-TDD:
B38,B39,B40,B41,B42,B43
WCDMA:
B1,B5,B8
GNSS:
GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS
Temperatur:
-30?~+70?
Versorgungsspannung (V):
3,135~4,4
Sub-6G:
2,4 Gbit/s (DL)/500 Mbit/s (UL)
LTE:
1 Gbit/s (DL)/200 Mbit/s (UL)
HSPA+:
42 Mbit/s (DL)/5,76 Mbit/s (UL)
Protokoll:
TCP/IP/IPV4/IPV6/Multi-PDP/FTP/FTPS/HTTP/HTTPS/MQTTS/DNS/SSL3.0
TLS:
?
Dateisystem:
?
FOTA:
?
AndroidRIL:
Android6/7/8/9
USB-Treiber:
Microsoft Windows Win7/Win8/Win10/Linux/Android
MBIM:
Win8/Win10
NDIS:
Linux/Win7/Win8/Win10
Firmware-Upgrade:
USB
SIM-Karte:
1,8 V/2,95 V
USB:
?
PCM:
?
I2C:
?
Diversity-Empfänger:
?
Regulatorisch:
CE(RED)*/FCC*/RoHS*/REACH*
Gewicht:
0.3 kg
Weitere Suchbegriffe: mobilmodem usb, lte modem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 194,07*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 181,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 194,07*
€ 230,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 193,47*
€ 230,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 188,52*
€ 224,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 183,86*
€ 218,79
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 181,16*
€ 215,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.