Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa Maxwell AC Pro Gehäuse (für Intel NUC12/NUC13 PRO Mainboard, Lüfterlos) [A-NUC94-M1B]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3459
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     A-NUC94-M1B
EAN/GTIN:
     0613165233659
Durch die Kombination fortschrittlicher passiver Kühltechnik und modernem Design entsteht ein hochwertiges, leises und kompaktes Gehäuse für Intel® NUC 13 Pro (Arena Canyon). Die perfekte Wahl für Zuhause, Büro, HTPCs und audiophile Umgebungen.
  • Lüfterloses Kühldesign aus massivem Aluminium
  • Entwickelt für Intel® NUC 13 Pro bis hin zu Core™ i7 mit langlebiger Verfügbarkeit
  • Stilvolle Abdeckplatten mit Rauteneffekt
  • Perfekt für private, geschäftliche und gewerbliche Anwendungen
  • Legen Sie es hin oder hängen Sie es mit der optionalen VESA-Halterung auf
  • Abwärtskompatibel mit Intel® NUC 12 Pro (Wall Street Canyon))

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, 8mm Copper heatpipes
Motherboard Types:
UCFF 4" X 4"
Motherboard Support:
(1) Intel® NUC 13 Pro (Arena Canyon) Mini PC / Board / Kit:, NUC13L5Bi3 / NUC13ANBi3 / NUC13ANHi3 / NUC13ANKi3 / NUC13L3Hi3 / NUC13L3Ki3 / NUC13ANKi30WC, NUC13L5Bi5 / NUC13ANBv5 / NUC13L5Bv5 / NUC13ANBi5 / NUC13ANHi5 / NUC13ANKi5 / NUC13L3Hv5 / NUC13L3Kv5 / NUC13ANKi50WC, NUC13L5Bv7 / NUC13ANBi7 / NUC13ANHi7 / NUC13ANKi7 / NUC13L3Hv7 / NUC13L3Kv7 / NUC13ANKi70QC, , ,(2) Intel® NUC 12 Pro (Wall Street Canyon) Mini PC / Board / Kit:, NUC12WSHv7 / NUC12WSKv7 / NUC12WSHv70Z / NUC12WSKv70Z / NUC12WSHi7 / NUC12WSKi7 / NUC12WSHi70Z / NUC12WSKi70Z / NUC12WSBv7 / NUC12WSBi7, NUC12WSHv5 / NUC12WSKv5 / NUC12WSHv50Z / NUC12WSKv50Z / NUC12WSHi5 / NUC12WSKi5 / NUC12WSHi50Z / NUC12WSKi50Z / NUC12WSBv5 / NUC12WSBi5, NUC12WSHi3 / NUC12WSKi3 / NUC12WSHi30Z / NUC12WSKi30Z / NUC12WSBi3
Maximum TDP Support:
40 W
Dimensions:
218.5 x 206 x 80.3 mm (W x D x H)
Drive Bays:
2.5” SSD/HDD x 1 (up to 9.5mm)
Front I/O Opening:
Power button, USB Type-A port x2, 3.5mm audio jack
Rear I/O Opening:
DC-In port, HDMI port x2, USB Type-A port x2, USB Type-C x2, LAN port x1
Antenna Fitting Holes:
2
Security:
Kensington lock
Optional Power Adapters:
120W, 19V for Core i7 and i5, 90W, 19V for Core i3
Product Code:
A-NUC94-M1B
Gewicht:
4.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 115,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,11*
€ 184,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,77*
€ 168,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,01*
€ 159,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,62*
€ 150,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,30*
€ 137,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.