Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVerMedia NO115B BoxPC (NVIDIA Jetson NANO Version B01 Module)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3115
Hersteller:
     AVerMedia
Herst.-Nr.:
     NO115B
EAN/GTIN:
     0613165230931
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
  • Embedded NVIDIA® Jetson NANO Version B01 Modul
  • 2x GbE, 3x USB 3.0, 1x 4Kp60 HDMI Ausgang
  • 1x micro-SD Kartenslot
  • Betriebstemperaturbereich: 0°C ~ 60°C
  • Abmessungen: 126mm x 96mm x 74mm


Der AVerAI NO115B von AVerMedia ist die nächste Generation von AI Box PCs, die mit dem NVIDIA® Jetson NANO Version B01-Modul ausgestattet sind. Diese KI-Box mit hoher Effizienz eignet sich für Situationen, in denen der Platz knapp ist, und hat kompakte Abmessungen von 126 mm (B) x 96 mm (L) x 74 mm (H). Durch den lüfterlosen Betrieb, und das speziell thermisch optimierte Gehäuse, ist das NX215B in der Lage, in Umgebungen von 0 ° C ~ 60 °C völlig geräuschlos zu arbeiten.

Uns ist bewusst, dass jede Situation einzigartige Anforderungen stellt. Aus diesem Grund ist der NO115B mit einer Reihe I/O-Anschlüssen ausgestattet. Von 2x 2-Lane MIPI CSI-2, 1x 4-Lane MIPI CSI-2 MIPI-Kameraeingang (intern) bis hin zu 1x 4Kp60 HDMI-Ausgang und 2x GbE RJ-45 können Sie sicher sein, dass das NO115B die wichtigen Anschlüsse für Ihre einzigartige Anwendung bietet.


Weitere Informationen:
Type:
Box PC
NVIDIA GPU SoC Module Compatibility:
NVIDIA® Jetson NANO Version B01 module
Networking:
2x GbE RJ-45
Display Output:
1x HDMI 3840 x 2160 at 60Hz
Temperature:
Operating temperature 0°C~60°C (tbd)Storage temperature -40°C ~ 85°CRelative humidity 40 °C @ 95%, Non-Condensing
MIPI Camera Inputs(Internal):
• 2x 2 lane MIPI CSI-2, 15 pin FPC 1mm Pitch Connector (Compatible on NVIDIA® Jetson Xavier™ NX Developer Kit)• 1x 4 lane MIPI CSI-2, 36 pin FPC 0.5mm Pitch Connector
USB:
1x USB 2.0 Micro-B for recovery3x USB 3.0 Type-A (1x internal)
Storage:
1x micro-SD card slot1x M.2. key M 2280 for SSD
Expansion Header (Internal):
20 pins: 2x I2C, 1x UART, 4x GPIOs, 2x CAN (EU terminal block)
Input Power:
DC in Jack on board & ATX 4pin12V/5A, 9V~19V is recommended.
Power Cord:
US/JP/EU/UK/TW
Fan Module:
Fanless Solution
Buttons:
Power and Recovery
RTC Battery:
Support RTC battery and Battery Life Monitoring by MCU
PCB/Electronics Mechanical Info:
W: 126mm x L: 96mm x H: 74mm (4.96” x 3.80” x 2.91”)Weight: 1kg (tbd)
Certifications:
CE, FCC
Gewicht:
2.0 kg
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, embedded pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 590,89*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 507,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 590,89*
€ 703,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 587,86*
€ 699,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 567,11*
€ 674,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 541,50*
€ 644,39
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 507,99*
€ 604,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.