Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFI SB331-IPM microATX Mainboard (LGA 1155, Intel Q67)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3112
Hersteller:
     DFI
Herst.-Nr.:
     SB331-IPM
EAN/GTIN:
     0613165230832
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
  • Intel® Core™ 3./2. Gen., Intel®-Q67-Chipsatz
  • Dualkanal-DDR3 1600 MHz DIMM bis 16 GB
  • 1 DVI-I, 1 VGA, 1 LVDS
  • Mehrfache Erweiterung: 1 PCIe x16, 1 PCIe x4, 6 SATA 2.0
  • Umfassende I/O: 2 Intel GbE, 14 USB 2.0, 4 COM

Weitere Informationen:
Processor:
LGA 1155 socket for:, - 3rd generation Intel® Core™ processors (22nm process technology), Intel® Core™ i7-3770 (8M Cache, up to 3.9GHz); 77W, Intel® Core™ i5-3550S (6M Cache, up to 3.7GHz); 65W, Intel® Core™ i3-3220 (3M Cache, 3.3GHz); 55W, Intel® Pentium® G2120 (3M Cache, 3.1 GHz); 65W, - 2nd generation Intel® Core™ processors (32nm process technology), Intel® Core™ i7-2600 (8M Cache, up to 3.8 GHz); 95W, Intel® Core™ i5-2400 (6M Cache, up to 3.4 GHz); 95W, Intel® Core™ i3-2120 (3M Cache, 3.3 GHz); 65W, Intel® Pentium® G850 (3M Cache, 2.9 GHz); 65W
Chipset:
Intel® Q67 Chipset
Memory:
Four 240-pin DIMM up to 32GB Dual Channel DDR3 1600MHz
BIOS:
AMI SPI 64Mbit,
Graphics:
Intel® HD Graphics (Open GL 3.0, DirectX 11.1)
Displaysupport::
1x HDMI, 1x DVI-I, resolution up to 1920x1200 @ 60Hz
Expansion:
2 x PCIe x16, 2 x PCIe x1
Audio:
Realtek ALC262,
Ethernet:
1 x Intel® W82579LM with iAMT8.0 (10/100/1000Mbps), 2 x Intel® W82574 PCIe (10/100/1000Mbps
Rear I/O:
3 x GbE (RJ-45), 2 x RS-232/422/485 (RS-232 w/ power) (DB-9), 6 x USB 2.0, 1x HDMI, 1x DVI-I, ,
Internal I/O:
8x USB 2.0, 1 x Audio (Line-out/Mic-in), 1 x S/PDIF, 2x SATA 3.0, 4x SATA 2.0, 1x 36-bit DIO,
Watchdog Timer:
System Reset, Programmable via Software from 1 to 255 Seconds
Power:
ATX - 8pin ATX 12V power / 24-pin ATX Power, Consuption: 81.87 W with i7-2600 at 3.40GHz and 1 x 2GB DDR3 DIMM,
OS Support::
Windows XP Professional x86 & SP3 (32-bit), Windows XP Professional x64 & SP2 (64-bit), Windows 7 Ultimate x86 & SP1 (32-bit), Windows 7 Ultimate x64 & SP1 (64-bit), Windows 8 Enterprise x86 (32-bit), Windows 8 Enterprise x64 (64-bit)
Enviroment:
Temperatur: , Operating: 0 to 60°C, Storage: -20 to 85°C, Humidity:, Operating: 5 to 90% RH, Storage: 5 to 90% RH ,
Dimensions::
microATX form factor 244mm (9.6") x 244mm (9.6")
Packing List:
1 SB331-IPM motherboard, 2 USB cables, 2 Serial ATA data cables, 2 Serial ATA power cables, 1 PS2 cables, 1 I/O shield
Gewicht:
1.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 93,79*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 69,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,79*
€ 111,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,04*
€ 109,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,46*
€ 95,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,45*
€ 92,17
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,28*
€ 82,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.