Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway MM91-00 Micro-ATX (Intel H110, LGA1151)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2990
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     MM91-00
EAN/GTIN:
     0613165230023
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
  • Intel® LGA1151 Sockel für Core i3, i5, i7 & Pentium Prozessoren (Max. 65W))
  • Intel® H110 Express Chipsatz
  • Dual Channel DDR4 2133MHz, 2* UDIMM Slot bis zu 32GB Speicher unterstützt
  • 2* Intel Gigabit LAN (I219-V + I211-AT)
  • 3* SATA III (6Gb/s), 1* M.2 (M-key 2242/2260/ 2280/22110)
  • 4* USB 3.0, 5* USB 2.0, 10* COM ports (COM1 unterstützt RS232/422/485)
  • Micro ATX Formfaktor (244mm x 244mm)

Weitere Informationen:
Model:
– MM91-00: No TPM, – MM91-02: TPM 2.0 onboard
Part Number:
– MM91-00: No TPM, – MM91-02: TPM 2.0 onboard
Dimensions:
– Micro ATX (244 * 244mm)
CPU:
– Intel®LGA1151 SkyLake/KabyLake Processor (Max. 65W TDP),
Core Number:
– (By CPU)
Max Speed:
– (By CPU)
Cache:
– (By CPU)
Chipset:
– H110
BIOS:
– AMI Flash ROM
Expansion:
– 1* Mini PCIe (full size), – 1* PCIex16 slot, – 1* PCIex4 slot, – 2* PCI, – 1* SIM card slot
Technology:
– Dual CH DDR4 2133MHz UDIMM
Max.:
– 32GB
Socket:
– 2* UDIMM
Controller:
– Intel® HD Graphics | – PCIe GbE: 1* i219V, 1* i211AT
VRAM:
– Shared Memory
VGA:
– 1 (Max Resolution: 1920×1200@60Hz)
DVI-D:
– 1 (Max Resolution: 1920×1200@60Hz)
HDMI 1.4:
– 1 (Max Resolution: 4096×2160@30Hz)
Multi Display:
– Dual Displays
Ethernet:
– 10/100/1000 Mbps
Connector:
– 2 * RJ45
CODEC:
– HD Audio: Realtek ALC662
Channel:
– 6 Channel
SATA:
– 3* SATAIII
Rear I/O:
– 1* VGA, – 1* HDMI, – 1* DVI-D, – 2* Ethernet RJ45, – 4* USB 3.1 (Gen. 1) & 2* USB2.0, – Line-In, Line-Out, MIC, – 2* COM (COM 1 support RS232/422/485)
Internal Connector:
– 2* USB 2.0, 1* USB2.0 (Vertical type), – 1* PS/2, – 8* COM, – 3* SATAIII, – 1* SIM card slot, – 1* Mini PCIe (full size), – 1* M.2 M-key 2242/2260/2280/22110 (SATA I/F), – 1* GPIO (8 bit), – 1* Chassis intrusion, – 1* Audio Header, – 1* SMBUS, – 1* AT mode, – Support onboard TPM (option)
Output:
– From Super I/O to drag RESETCON#
Interval:
– 256 segments (10sec ~ 255min)
Input PWR:
– ATX PWR (8+24 pin)
Power On:
AT/ATX Supported, – AT : Directly PWR on as Power input ready, – ATX: Press Button to PWR on after Power input ready
Certifications:
– CE, FCC, LVD, RoHS, REACH
Temperature:
– Operating: 0°C ~ 60°C
Gewicht:
1.0 kg
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 266,66*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 222,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 266,66*
€ 317,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 264,75*
€ 315,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 250,28*
€ 297,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 243,40*
€ 289,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 222,24*
€ 264,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.