Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simcom SIM8202G-M2 3G/4G/LTE/5G M.2 NGFF Modem


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2977
Hersteller:
     Simcom
Herst.-Nr.:
     SIM8202G-M2
EAN/GTIN:
     0613165229881
Suchbegriffe:
LTE Modem
Mobilfunkmodem
Mobilmodem
UMTS Modem
Das SIM8202X-M2 ist ein Multiband-5G-NR / LTE-FDD / LTE-TDD / HSPA + -Modul, das die Datenübertragung von R15 5G NSA / SA mit bis zu 2,4 Gbit / s unterstützt.

Es verfügt über eine starke Erweiterungsfähigkeit mit zahlreichen Schnittstellen wie PCIe, USB3.1, GPIO usw. Das Modul bietet viel Flexibilität und einfache Integration für Kundenanwendungen.

Der SIM8202X-M2 verwendet den M.2-Formfaktor TYP 3042-S3-B. Die AT-Befehle von SIM8202X-M2 sind mit Modulen der Serie SIM7912G / SIM8200X-M2 kompatibel. Dies minimiert auch die Investitionen der Kunden und ermöglicht eine kurze Markteinführungszeit.

Es wurde für Anwendungen entwickelt, die eine Datenkommunikation mit hohem Durchsatz unter verschiedenen Funkausbreitungsbedingungen benötigen. Aufgrund der einzigartigen Kombination aus Leistung, Sicherheit und Flexibilität ist dieses Modul ideal für viele Anwendungen geeignet.

Weitere Informationen:
Product:
SIM8202G-M2
Form Factor:
M.2
Dimensions(mm):
42.0*30.0*2.3
Frequency Bands:
5G/Sub-6G : n1,n2,n3,n5,n7,n8,n12,n20,n28,n38,n40,n41,n48,n66,n71,n77,n78,n79 , LTE-FDD : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 , LTE-TDD : B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 , LAA : B46 , WCDMA : B1/B2/B3/B4/B5/B8 ,
GNSS:
●
Temperature:
-30℃ ~ +70℃
Supply Voltage(V):
3.135 ~ 4.4
Sub-6G:
2.4Gbps(DL)/500Mbps(UL)
LTE:
1Gbps(DL)/200Mbps(UL)
HSPA+:
42Mbps (DL)/5.76Mbps(UL)
Protocol:
TCP/IP/IPV4/IPV6/Multi-PDP/FTP/FTPS/HTTP/HTTPS/MQTTS/DNS/SSL3.0
TLS:
●
File System:
●
FOTA:
●
Android RIL:
Android 6/7/8/9
USB Driver:
Microsoft Windows Win7/Win8/Win10/Linux/Android
MBIM:
Win8/Win10
NDIS:
Linux/Win7/Win8/Win10
Firmware Upgrade:
USB
SIM Card:
1.8V/2.95V
USB:
●
PCM:
●
I2C:
●
Diversity Receiver:
●
Regulatory:
CCC/SRRC*/CTA*/RoHS*/REACH*/CE*
Gewicht:
0.3 kg
Weitere Suchbegriffe: mobilmodem usb, lte modem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 224,61*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 184,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 224,61*
€ 267,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 219,09*
€ 260,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 207,92*
€ 247,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 201,27*
€ 239,51
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 184,09*
€ 219,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.