Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitac Cappuccino Rugged IP65 Tablet-PC (11.6" 500nits, Intel N4200, 64GB SSD, 8GB RAM, WLAN/BT, NFC, GPS, LTE 4G, Win10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2877
Hersteller:
     Mitac
Herst.-Nr.:
     Cappuccino
EAN/GTIN:
     0613165229003
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Industrie Tablet
  • 11.6" Windows Tablet mit 2K-Auflösung
  • Sehr leicht (
    • 11.6" Windows Tablet mit 2K-Auflösung
    • Sehr leicht (
Weitere Informationen:
DISPLAY:
Size
Max. Resolution:
1920 x 1080
Luminance (cd/m2):
500nits (Option: 300 nits)
Glass Type:
Gorilla Glass 3 and Direct Bonding
TOUCH SCREEN:
TYPE
Touch:
10 finger capacitive multi-touchscreen supporting glove mode and rain mode
TABLET:
Operating System
Processor:
Intel Apollo Lake Pentium N4200 (Quad-Cores) 1.1GHz with turbo frequency to 2.5GHz, 2MB L2 Cache (4 Threads)
Chipset:
Intel SoC Integrated
System RAM:
LPDDR4 3733MHz 8GB (Option: 4GB)
System ROM:
M.2 SSD 64GB / (Option: 256GB++)
Wireless:
IEEE 802.11 ac/a/b/g/n (2.4GHz/5GHz)
Bluetooth:
BT V4.2
LTE/GPS:
GPS (UBX-G8020-KT), LTE CAT4 Sierra Module
NFC:
NFC Reader (NXP NPC300)
Barcode Scanner:
SW Decode: Honeywell Swift Decoder (1D/2D Support)
Rear Camera:
8MP Auto-Focus CMOS built-in module with Flash LED
Sensor:
Ambient Light Sensor, Gyro Sensor & G-sensor
Ambient Light Sensor:
Yes
Speaker:
2 x 0.8W
Microphone:
Yes
LED Indicator:
Charging LED, Power LED
Main Battery:
4.2 hr, 19.53Whr Removable lithium battery with latch lock (2570mAh, 7.6V)
Hot-Swappable Battery:
Yes, 2.66Whr back-up battery (700mAh*1, 3.8V, 1S1P)
I/O Port:
1 x USB 3.0 Type-A / 1 x Nano-SIM / 1 x Audio Jack / 1 x DC Jack / 1 x POGO Connector
Keypad:
2 x Volume Key
Fully Rugged Feature:
IP65 / MIL-STD-810G 1.5m Drop / Shock & Vibration / Sand & Dust-Blowing Sand / High/Low Temperature – Operation / High/Low temperature – Storage / Freeze/thaw –Rapid temperature change / Thermal Shock
Dimension:
299 x 199 x 17.7 mm (w/o bumpers & hand-strap) / 307.9 x 207.9 x 29.3 mm (w/ bumpers & hand-strap)
Weight:
895g
Operating Temperature:
-10°C ~ 50°C
Storage Temperature:
-20°C ~ 60°C
Storage Humidity:
10% ~ 90% @40°C non-condensing
Security:
HW TPM 2.0 FIPS 140-2 Level 2 Compliance
Certification:
CE / FCC / VCCI
ACCESSORY:
Power Adapter
Hand-strap:
Yes
Shoulder-strap:
Yes
Gewicht:
6.9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.155,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.155,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.328,21*
€ 1.580,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.305,27*
€ 1.553,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.238,54*
€ 1.473,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.185,00*
€ 1.410,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.155,53*
€ 1.375,08
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CTF-2879
ab € 268,02*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-2878
ab € 228,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.