Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORVI-EX-TEX02 (2x RTD thermocoupler interface, I2C)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2813
Hersteller:
     Norvi
Herst.-Nr.:
     EX-TEX02
EAN/GTIN:
     0613165228839
Erweiterungsmodul Hinzufügen von Funktionen für Steuerungen Bei NORVI geht es immer um Konnektivität und Erweiterbarkeit. Dies ist die Zeit, um den Erweiterungsport von NORVI-Controllern zu nutzen. Die Reihe der Erweiterungsmodule wird über ihre I2C- und UART-Verbindungen mit NORVI IoT-Controllern verbunden. Sie können dem NORVI-Controller weitere Funktionen hinzufügen, ohne große Anpassungen vornehmen zu müssen. NORVI bietet echte Technologie mit Zuverlässigkeit für industrielle Anwendungen als weltweiter Hardware-Hersteller. Wir haben NB-IoT, LoRa und analoge Module als Erweiterungen aufgenommen.

  • 2 channel thermocouple interface
  • temperature readouts with 0.50′C resolution
  • I2C Interface with controller
  • Versions Available for Most Common
    2-.,3-, 4- wire RTD
  • Detects Thermocouple Shorts to GND or VCC
  • Detects Open Thermocouple
  • Allows readings as high as +1800°C and as low as -270°C


  • Weitere Informationen:
    Range of product:
    NORVI Expansion
    Product type:
    Expansion Module - NORVI-EX-TEX02
    Rated supply voltage:
    12 - 24V DC
    Field of Application:
    Temperature measurement
    Applicable Devices:
    NORVI IIOT / NORVI Arita
    Aquistition:
    2-.,3-, 4- wire RTD
    ADC Chip:
    MAX31865
    Module Address:
    I2C via SC18IS602B | 0x48
    Resolution:
    0.5' C
    Local signalling:
    1 LED green for PWR
    Electrical connection:
    Removable screw terminal block for inputs and outputs (pitch 5.08 mm)
    Mounng support:
    Top hat type TH35-15 rail conforming to IEC 60715 , Top hat type TH35-7.5 rail conforming to IEC 60715
    Height:
    86.00 mm
    Depth:
    59.00 mm
    Width:
    35.00 mm
    Product weight:
    0.12 Kg
    Relave humidity:
    10 ...95% without condensation in operation
    IP degree of protecon:
    IP20
    Operating altitude:
    0...2000m
    Storage altitude:
    0...3000m
    Shock resistance:
    15 gn for 11 ms
    Operating temperature:
    -40 to +85 'C
    Module Type:
    MAX31865
    Communication:
    I2C
    Command set:
    hps://norvi.lk/forums/
    Gewicht:
    0.4 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 120,37*
    1 Packung enthält 1 Stück (ab € 88,77* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 120,37*
    € 143,24
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 116,44*
    € 138,56
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 104,28*
    € 124,09
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 98,99*
    € 117,80
    pro Packung
    ab 500 Packungen
    € 88,77*
    € 105,64
    pro Packung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.