Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORVI-EX-NB95G (Nb-IoT communication module with the BC95-G)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2802
Hersteller:
     Norvi
Herst.-Nr.:
     EX-NB95G
EAN/GTIN:
     0613165228730
Erweiterungsmodul Hinzufügen von Funktionen für Steuerungen Bei NORVI geht es immer um Konnektivität und Erweiterbarkeit. Dies ist die Zeit, um den Erweiterungsport von NORVI-Controllern zu nutzen. Die Reihe der Erweiterungsmodule wird über ihre I2C- und UART-Verbindungen mit NORVI IoT-Controllern verbunden. Sie können dem NORVI-Controller weitere Funktionen hinzufügen, ohne große Anpassungen vornehmen zu müssen. NORVI bietet echte Technologie mit Zuverlässigkeit für industrielle Anwendungen als weltweiter Hardware-Hersteller. Wir haben NB-IoT, LoRa und analoge Module als Erweiterungen aufgenommen.

Das LoRa-Kommunikationsmodul mit dem Transceiver RYLR896 bietet eine Kommunikation über ein weitreichendes Spreizspektrum und eine hohe Störfestigkeit bei gleichzeitiger Minimierung des Stromverbrauchs. Das Modul wird von NCC und FCC zertifiziert.

  • Semtech SX1276 Engine
  • High efficiency Power Amplifier
  • 127 dB Dynamic Range RSSI
  • Built-in and external antenna options
  • REYAX RYLR896 | 868 / 915 Mhz
  • REYAX RYLR406 | 426 / 433 / 470 Mhz


  • Weitere Informationen:
    Range of product:
    NORVI Expansion
    Product type:
    Expansion Module - NORVI-EX-NB95X
    Rated supply voltage:
    12 - 24V DC
    Field of Application:
    NB-IoT
    Applicable Devices:
    NORVI IIOT / NORVI Arita
    Aquistition:
    Wheatstone bridge load cell
    ADC Chip:
    HX711
    RF Band:
    B1 @H-FDD: 2100MHz , B3 @H-FDD: 1800MHz , B8 @H-FDD: 900MHz , B5 @H-FDD: 850MHz , B20 @H-FDD: 800MHz, B28* @H-FDD: 700MHz
    RF Output power:
    23dBm±2dB
    RF Sensivity:
    -129dBm±1dB
    Local signalling:
    1 LED green for PWR, 1 LED green for Communicaon
    Electrical connection:
    Removable screw terminal block for inputs and outputs (pitch 5.08 mm)
    Mounng support:
    Top hat type TH35-15 rail conforming to IEC 60715 , Top hat type TH35-7.5 rail conforming to IEC 60715
    Height:
    86.00 mm
    Depth:
    59.00 mm
    Width:
    35.00 mm
    Product weight:
    0.91 Kg
    Relave humidity:
    10 ...95% without condensation in operation
    IP degree of protecon:
    IP20
    Operating altitude:
    0...2000m
    Storage altitude:
    0...3000m
    Shock resistance:
    15 gn for 11 ms
    Operating temperature:
    -40 to +85 'C
    Module Type:
    QUECTEL BC95-G
    Communication:
    UART
    Module Address:
    NA
    Command set:
    AT
    Connection:
    NORVI IIOT : UART0 (RXD0, TXD0) , NORVI ARITA : UART2(RXD2,TXD2)
    Gewicht:
    0.4 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 99,82*
    1 Packung enthält 1 Stück (ab € 73,69* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 99,82*
    € 118,79
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 97,89*
    € 116,49
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 86,72*
    € 103,20
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 82,20*
    € 97,82
    pro Packung
    ab 500 Packungen
    € 73,69*
    € 87,69
    pro Packung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.