Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLIDES201T Classmate PC Detachable (Win 10 Pro, 10.1" Multi-Touch, 64GB eMMC, 4GB RAM, WLAN/BT)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2588
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     SLIDES201T
EAN/GTIN:
     0613165226279
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Der SLIDE S201t ist ein 2-in-1-Gerät, das als flexibles Lernwerkzeug für Schüler konzipiert wurde und überallhin mitgenommen werden kann. Der Computer kann im Handumdrehen von einem Laptop in ein Tablet verwandelt werden und ermöglicht Schülern, individuelle und spannende Lernerfahrungen zu sammeln. Zudem fördert das Gerät die Zusammenarbeit im Klassenzimmer.
  • Light and Semi-Rugged Design built to last
  • Drop resistant up to 70cm, IP52
  • Complete semi-rugged keyboard with Touchpad
  • Includes Science Kit (Thermal Probe and Microlens)
  • Detachable device –easy transition between tablet, stand, tent and laptop modes
  • 10.1” IPS screen with Wi-Fi ac for the best experience
  • Long Battery Life (+10 hours)
  • Windows 10 Pro
Optional erhältlich ist eine Garantieverlängerung auf 3,4 oder 5 Jahre

Inklusive 2 Jahre Pick-Up & Return Service: Wir gewähren ab Auslieferung des Geräts 2 Jahre Garantie auf das gelieferte Gerät, inkl. kostenlosem Pick-Up & Return Service in Deutschland, Frankreich, Portugal und Spanien. Treten während dieses Zeitraums Material- oder Herstellungsfehler auf, holen wir das defekte Gerät kostenlos bei Ihnen ab, reparieren oder tauschen aus und stellen Ihnen anschließend wieder das Gerät zur Verfügung.

Weitere Informationen:
CPU:
Intel®Atom™ Z8350
Memory:
4GB LPDDR3
Storage:
64GB eMMC
Screen:
10.1” HD 800x1280 IPS, 300nit, Multi-Touch
Battery:
3-Cell 6300 mAh3.7V23.31Wh
Connectivity:
Wi-Fi 802.11 ac Dual Band with BT 4.0 + EDR
Security:
fTPM2.0
Audio:
2 x 0.7W speakers, digital microphone (Support Windows 10 Cortana)
Sensors:
G-sensor; e-Compass; Light sensor, Gyroscope, Thermal Probe sensor
I/O Ports:
1x Micro-USB, 1x Micro SD CardSlot, 1x Audiocombo jack, 1x Micro HDMI
Cameras:
Frontal: 2MP, Rear: 2MP
Accessoiry:
Capacitive Stylus Pen;Microlens; Thermal Probe; USB Cable;Dock/Keyboard; Earphones
Education Software:
ikES (Inspiring Knowledge Education Software) included :, ik Classroom Management, ik Parental Control, LabCamera, Sparkvue, Media Camera, McAfee Antivirus
Dimensions:
Tablet: 275.5 x 180.8 x 12.3mm, Dock:278.9 x 193.8 x 23.15mm
Weight:
Tablet: 0.795Kg, Dock:0.55Kg
Gewicht:
2.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 282,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 336,18*
€ 400,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 335,26*
€ 398,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 319,55*
€ 380,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 307,63*
€ 366,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 282,81*
€ 336,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.