Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCI Riser (Abgewinkelt, 49mm hoch)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2245
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTF-2245
EAN/GTIN:
     0613165222851
Suchbegriffe:
PCI Express Riser Card
PCI Riser
PCI Riser Karte
PCIE Riser
Single Slot PCI Riser Card

Folds over the motherboard, 4 Layers PCB, Excellent EMI/RFI, Gold Fingers
Dimensions:
- Overall height(including contact): 49mm;
- Height without contact: 40.5mm;
- PCI Slot to center: 34.5mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,33*
€ 1,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.