|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2072-2218 Herst.-Nr.: JBC501F697W-Q170-B EAN/GTIN: 0613165222592 |
|
|
|  |  |
 | - Schwarzes Lüfterloses Aluminium Gehäuse
- Intel LGA1151 Sockel 6th/7th Gen. Pentinum, Core i3/i5/i7 35W Prozessors
- Unterstützt DDR4-2133MHz SODIMM bis zu 32GB
- Unterstützt 3 unabhängige Displays (HDMI * 1 & DP * 2)
- 1 * 2.5” SATA3 6Gb/s Interner Laufwerksschacht
- 1 * Full-size mSATA/Mini PCIe geteilter Slot
- Unterstützt die TPM Funktion (option)
- 4 * USB 3.0 Ports, 2 * USB 2.0 Ports
- 6* Serial Ports (COM2 Unterstützt RS232/422/485)
- Watchdog Timer, 19V/120W AC Netzteil
- Hutschienen Clips und Wandhalterung Inklusive
- 264 (W) x 199.4 (D) x 58 (H) mm
Weitere Informationen:  |  | MB Model: | JNF697-Q170 / MINI-ITX | Part No: | HBJC501F697-Q170-B (non-WIFI)) HBJC501F697W-Q170-B (WIFI) | BIOS: | AMI 16MB SMT Flash ROM | CPU/Chipset: | INTEL® LGA 1151 Socket 6th/7th Gen. Core i7 / i5 / i3 /Pentinum 35W CPU INTEL® Q170 chipset | Memory: | 2 * Dual channel DDR4-2133MHz SO-DIMM up to 32GB | Storage: | 1 * 2.5” SATA3 6Gb/s internal drive bay 1 * Full-size mSATA/mini-PCI Express shared slot | Network: | 2 * Intel GbE (i219LM,i211AT) | Rear Panel I/O: | 4 * USB 3.0 ports 1 * HDMI , 2 * DP 2 * RJ45 Line-in, Line-out, Mic 6 * COM (COM2 support RS232/422/485) 2 * Antenna holes 1 * DC-in jack | Front Panel I/O: | 1 * Power button 1 * HDD LED 2 * USB 2.0 ports | Power Source: | 19V 6.3A 120W AC to DC Adapter | Compliance: | CE, FCC, RoHS, ErP Ready | Temperature: | Operating Temperature: 0 ~ 40 º C Storage Temperature: -10 ~ 75 º C | Dimensions: | 260 (W) x 208 (D) x 58.5 (H) mm | Packing: | Net Weight: 4.2KG Gross Weight: 5KG Color Box dimension: 406 (W) * 148 (D) * 380 (H) mm | OS Support: | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Linux | Accessories: | Wall mount bracket & DIN Rail Clip | Gewicht: | 5.0 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |