Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway NF697-Q170 (Intel Q170 Express)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2213
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     NF697-Q170
EAN/GTIN:
     0613165222578
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
  • Intel® LGA1151 Skylake/Kabylake Processor (TDP 65W)
  • Intel® Q170 Express Chipset
  • Support DDR4‐2133, 2 * SO‐DIMM slot, up to 32GB memory
  • Realtek ALC662VD Audio
  • 2 * Intel Giga LAN
  • Support 4 * SATA III (6Gb/s), support RAID 0, 1, 5, 10
  • Support 2 * DP/HDMI/LVDS, triple displays
  • 2 * External COM and 4 * internal COM
  • 4 * External USB3.0 & 2 * Internal USB1.1/2.0
  • 1 * mini‐PCIe slot & 1 * PCIe x4 side‐slot
  • 1 * SIM Card Holder
  • 9 ~ 24V DC IN power
Weitere Informationen:
Dimensions:
- Mini-ITX (6.7-in * 6.7-in, 170 * 170mm)
CPU:
- Intel® LGA1151 Skylake/Kabylake Processor (TDP 65W)
Core Number:
- (by CPU)
Max Speed:
- (by CPU)
L2 Cache:
- (by CPU)
Chipset:
- Q170
BIOS:
- AMI Flash ROM
PCI:
- 0
Mini-PCIe:
- 1 (full size)
mSATA:
- 0
PCIe:
- 1 * PCIe x4 side-slot (4 * PCIe x1 combo signals)
M.2:
- 0
CFast Card Socket:
- 0
CF Card Socket:
- 0
SIM Card Holder:
- 1
Technology:
- Dual CH DDR4 2133MHz SDRAM
Max.:
- 32GB
Socket:
- 2 * SO-DIMM
Controller:
- Intel® HD Graphics | - 2 * Intel® Gigabit LAN (i211AT * 1 & i219LM * 1)
VRAM:
- Shared Memory
VGA:
- 0
LVDS:
- 1 (Max Resolution : 1920x1080@60Hz)
eDP 1.3:
- 0
HDMI 1.4:
- 1 (Max Resolution : 3840x2160@30Hz)
DVI-D:
- 0
DisplayPort 1.2:
- 2 (Max Resolution : 4096 x 2304@60Hz)
MultiDisplay:
- Triple Displays
Ethernet:
- 10/100/1000 Mbps | - 2
Connector:
- 2 * RJ 45
CODEC:
- HD Audio : Realtek ALC662VD
Channel:
- Line-In, Line-Out, MIC
Max Data Transfer Rate:
- 4 * SATAIII (6.0Gb/s)
HDMI:
- 1
DisplayPort:
- 2
USB:
- 4 * USB 3.0 | - 2 * USB 2.0
Audio:
- 1 (Line-in, Line-out, MIC)
Serial:
- 2 (COM2: RS232/422/485) | - 4
eSATA:
- 0
PS/2:
- 0 | - 1
DC-input:
- 1
LVDS / inverter:
- 1
eDP:
- 0
SATA:
- 4 * SATAIII (6.0Gb/s)
mPCIe:
- 1 (full size)
Parallel:
- 0
GPIO:
- 1 (8 bit)
Chassis intrusion:
- 1
Audio Header:
- 1
SMBUS/ I2C:
- 1
AT mode:
- 1
TPM Header:
- 1 (on board option)
Others:
- Support RAID 0, 1, 5, 10
Output:
- From Super I/O to drag RESETCON#
Interval:
- 256 segments (10sec ~ 255min)
Input PWR:
- +9~24V DC-in
Power On:
AT/ATX Supported, - AT : Directly PWR on as Power input ready, - ATX: Press Button to PWR on after Power input ready
Certifications:
- CE, FCC, RoHS, REACH
Temperature:
- Operating: 0°C ~ 60°C
Packing:
- Net Weight: , - Gross Weight:- Color Box dimension:
Gewicht:
1.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 313,09*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 260,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 313,09*
€ 372,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 309,70*
€ 368,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 293,13*
€ 348,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 285,99*
€ 340,33
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 260,49*
€ 309,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.